SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon M580-E/A-Modul, analog, 8 HART-Eingänge, 4-20mA, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMEAHI0812
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480692314
Sonepar Artikelnummer
121165814
Hersteller Artikelnummer
BMEAHI0812
Hersteller Typ
BMEAHI0812
Hersteller Artikel Nr.:
BMEAHI0812
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Nein
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
29 mm
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Höhe:
100 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.227 kg


