SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon M580-E/A-Modul, analog, 8 HART-Eingänge, 4-20mA, isoliert, robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMEAHI0812H
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Eingang, Widerstand - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485418315
Sonepar Artikelnummer
121165815
Hersteller Artikelnummer
BMEAHI0812H
Hersteller Typ
BMEAHI0812H
Hersteller Artikel Nr.:
BMEAHI0812H
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
110 mm
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Höhe:
54 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.238 kg


