Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon M580 FactoryCast-Modul, Switch, EtherNet/IP, Modbus TCP, EA-Scanner, Schutzlackierung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon M580 FactoryCast-Modul, Switch, EtherNet/IP, Modbus TCP, EA-Scanner, Schutzlackierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMENOC0311C

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480713934

Sonepar Artikelnummer

121165834

Hersteller Artikelnummer

BMENOC0311C

Hersteller Typ

BMENOC0311C

Hersteller Artikel Nr.:

BMENOC0311C

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Übertragungsrate:

100000 kBit/s

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Breite:

29 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

103 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.200 kg

Dieses Kommunikationsmodul ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot an speicherprogrammierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) und sicherheitsgerichteten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit integriertem Ethernet. Das Modul BMENOC0311C fungiert als Schnittstelle zwischen der SPS M580 und anderen Ethernet-Netzwerkgeräten über die Kommunikationsprotokolle Modbus/TCP und EtherNet/IP. Dank einer Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte kann dieses Produkt in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F eingesetzt werden. Dieses Produkt kann Hybridherstellern dabei helfen, einen besseren, messbaren und früheren ROI zu erzielen und ihre Projektinvestitionen in weniger als drei Monaten um bis zu 100 % zu amortisieren. Das Modul BMENOP300C verfügt über 3 Ethernet-Ports. Kommunikationsdienste sind Bandbreitenmanagement, FDR-Server, Modbus TCP E/A-Scanner und -Meldungen, EtherNet/IP E/A-Scanner und -Meldungen. Außerdem integrierter 4-Port-Switch, RSTP-Unterstützung, SNMP-Netzwerkadministrator, integrierter Multiport-Switch usw. Er misst 32x100x86mm und wiegt 0,2kg. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Dieses Produkt erfüllt die CE-, UL-, CSA-, RCM-, EAC-, UKCA- und ATEX/IECEx-Normen für die Zone 2/22 und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenzonen zertifiziert. Diese Anschlussbaugruppe ist mit der gesamten Palette der M580-CPUs kompatibel und muss auf einem BMEXBPxxx - Ethernet + X-Bus-Modulträger installiert werden. Das Kommunikationsmodul belegt einen Steckplatz im Rack. Dieses Produkt kann in Kombination mit Modicon X80 (E/A, Modulträger, Kabel) verwendet werden und arbeitet mit der Programmiersoftware EcoStruxure Control Expert.