Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon M580 HSBY-CPU-Modul, 4040 Level 4 DIO + RIO, 16 MB, 61 Eth-Geräte, 16 Remote-E/A-Racks, Schutzlackierung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon M580 HSBY-CPU-Modul, 4040 Level 4 DIO + RIO, 16 MB, 61 Eth-Geräte, 16 Remote-E/A-Racks, Schutzlackierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMEH584040C

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485440002

Sonepar Artikelnummer

121165826

Hersteller Artikelnummer

BMEH584040C

Hersteller Typ

BMEH584040C

Hersteller Artikel Nr.:

BMEH584040C

Versorgungsspannung DC:

24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Speichergröße:

16384 kByte

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

0

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.025 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

4

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Unterstützt Protokoll für DNP3:

Nein

Unterstützt Protokoll für IEC 60870:

Nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

IO-Link Master:

Ja

Systemkomponente:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Mit Display:

Nein

Speicherart:

NVRAM

Programmspeichererweiterung möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Breite:

130.3 mm

Höhe:

134.6 mm

Tiefe:

64.6 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.889 kg

Dieser redundante Prozessor ist Teil der Modicon M580-Reihe, einem Angebot von speicherprogrammierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) und sicherheitsrelevanten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit integriertem Ethernet. Dieses Produkt bietet eine maximale Konfiguration von 16 dezentralen Racks mit bis zu 16.384 digitalen E/A-Kanälen und 4.096 analogen E/A-Kanälen. Dank einer Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte kann dieses Produkt in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -25°C bis +60°C/-13°F bis 140°F eingesetzt werden. Er verfügt über 1 Ethernet-Anschluss für den Service, 2 Ethernet-Anschlüsse für ein Ring-Remote-E/A-Netzwerk (nur Remote-EA-Racks) und 1 USB-Mini-B-Anschluss für die Programmierkonsole. Es verfügt über einen integrierten RAM-Speicher von 16 MB für Programme, 2.048 KB für Daten, 10 KB für den Systemspeicher und einen erweiterbaren Flash-Speicher von 4 GB für die Datenspeicherung. Dieses Produkt ist nach IP20 eingestuft und bietet eine MTBF von 644.562 Stunden. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Dieses Produkt erfüllt die CE-, UL-, CSA-, RCM-, EAC-, UKCA- und ATEX/IECEx-Normen für die Zone 2/22 und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenzonen zertifiziert. Dieser Prozessor ist kompatibel mit Modicon X80- und Quantum-Modulen mit RJ45- (490NAC0100) und LWL-Singlemode- (490NAC0201) Verbindungen zum Aufbau einer redundanten Architektur. Die CPU muss in den mit 00 und 01 gekennzeichneten Modulträger-Steckplätzen installiert werden, wobei 2 Schrauben auf der Oberseite der CPU angebracht werden müssen, um das Modul im Modulträger zu halten. Dieses Produkt kann in Kombination mit Modicon X80 (E/A, Backplane, Kabel) verwendet werden und arbeitet mit der Programmiersoftware EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 verbessert die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie die Produktivität durch hohe Leistung und erhöht die betriebliche Rentabilität durch effizienten Zugriff auf Daten.