SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon Managed Switch, 4 Ports für Kupfer (4TX 10/100 Mbit/s)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCSESM043F23F0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481463241
Sonepar Artikelnummer
121170681
Hersteller Artikelnummer
MCSESM043F23F0
Hersteller Typ
MCSESM043F23F0
Hersteller Artikel Nr.:
MCSESM043F23F0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Leistungsaufnahme:
5 W
Redundante Stromversorgung:
Ja
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
138 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.493 kg


