SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-DIO-Kopfadapter für X-Bus-Modulträger als dezentrale EthNet/IP-Station

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXPRA0100
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864063317
Sonepar Artikelnummer
121166889
Hersteller Artikelnummer
BMXPRA0100
Hersteller Typ
BMXPRA0100
Hersteller Artikel Nr.:
BMXPRA0100
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.244 kg
Dieses periphere Remote-I/O-Adaptermodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einer gemeinsamen Plattform von Modulen für Modicon M580 und M340 Programmable Automation Controllers (PAC). Dieses Adaptermodul hat 1 Port mit Echtzeituhr. Es handelt sich um ein E/A-Adaptermodul mit einer Stromaufnahme von 95 mA und einer Verlustleistung von 2,3 W. Es unterstützt 448kB interne und 96kB entfernbare Speicherkapazität. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren. Er ist mit EtherNet/IP für Gerätenetzwerke für integrierte Anschlüsse ausgestattet. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Dieses Produkt ist von CE, C-Tick, Merchant Navy und GOST zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Dieses Produkt ist mit 0 bis 1024 diskreten E/A-Modulen, 0 bis 256 analogen E/A-Modulen und 0 bis 2 Ethernet-Modulen kompatibel. Das Produkt muss in einen Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden.


