SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-E/A-Modul, 16 digitale Eingänge, 100-120V AC mit Drahtbrucherkennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXDAI16142
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 120 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480025730
Sonepar Artikelnummer
121166815
Hersteller Artikelnummer
BMXDAI16142
Hersteller Typ
BMXDAI16142
Hersteller Artikel Nr.:
BMXDAI16142
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 120 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 120 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
85 .. 132 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
85 .. 132 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 .. 20 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
33 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.293 kg


