SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-E/A-Modul, 16 digitale Eingänge, 48V AC, robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXDAI1603H
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864006437
Sonepar Artikelnummer
121166812
Hersteller Artikelnummer
BMXDAI1603H
Hersteller Typ
BMXDAI1603H
Hersteller Artikel Nr.:
BMXDAI1603H
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
48 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
4 W
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
48 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
48 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 .. 20 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
33 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.144 kg


