SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-E/A-Modul, 16 isolierte Triac-Ausgänge, 24-240V AC, robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXDAO1615H
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489485054
Sonepar Artikelnummer
121166820
Hersteller Artikelnummer
BMXDAO1615H
Hersteller Typ
BMXDAO1615H
Hersteller Artikel Nr.:
BMXDAO1615H
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Triac
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
1.45 W
Eingangsstrom bei Signal 1:
61 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 .. 240 V
Ausgangsstrom:
3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 .. 1 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
33 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.264 kg


