SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-E/A-Modul, 64 digitale Eingänge, 24V DC, Pfostenstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXDDI6402K
Versorgungsspannung DC - 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 64
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863910445
Sonepar Artikelnummer
120554067
Hersteller Artikelnummer
BMXDDI6402K
Hersteller Typ
BMXDDI6402K
Hersteller Artikel Nr.:
BMXDDI6402K
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
64
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
4.3 W
Eingangsstrom bei Signal 1:
1 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
19 .. 30 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
19 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
4 .. 7 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
33 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.145 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


