SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-E/A-Modul, 8 dig. Eingänge, 8 dig. Ausgänge, 24V DC 0,5A pos. Logik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXDDM16022
Versorgungsspannung DC - 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863910506
Sonepar Artikelnummer
120554068
Hersteller Artikelnummer
BMXDDM16022
Hersteller Typ
BMXDDM16022
Hersteller Artikel Nr.:
BMXDDM16022
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
3.7 W
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
19 .. 30 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
19 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
4 .. 7 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
33 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.142 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


