SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-E/A-Modul, 8 Schließer/Öffner-Relaisausgänge, 24-240V AC / 24-125V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXDRC0805
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 250 V
Versorgungsspannung DC - 125 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489485061
Sonepar Artikelnummer
121166842
Hersteller Artikelnummer
BMXDRC0805
Hersteller Typ
BMXDRC0805
Hersteller Artikel Nr.:
BMXDRC0805
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
250 V
Versorgungsspannung DC:
125 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
250 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
3.6 W
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.65 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
125 V
Ausgangsstrom:
4 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
125 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 .. 10 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
33 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.338 kg


