SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-E/A-Modul, 8 Schließer-Relaisausgänge, 100-150V DC 0,3A, erweiterter Temperaturbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXDRA0804T
Versorgungsspannung DC - 100 .. 150 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864082202
Sonepar Artikelnummer
121166838
Hersteller Artikelnummer
BMXDRA0804T
Hersteller Typ
BMXDRA0804T
Hersteller Artikel Nr.:
BMXDRA0804T
Versorgungsspannung DC:
100 .. 150 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
3.17 W
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.65 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
100 .. 150 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
100 .. 150 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
33 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.198 kg


