SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-E/A-Modul, analog, 8 Ausgänge, 0/4-20mA, nicht isoliert, robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXAMO0802H
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Eingang, Widerstand - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489698645
Sonepar Artikelnummer
121166795
Hersteller Artikelnummer
BMXAMO0802H
Hersteller Typ
BMXAMO0802H
Hersteller Artikel Nr.:
BMXAMO0802H
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Nein
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
32 mm
Leistungsaufnahme:
3.9 W
Höhe:
86 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.180 kg


