SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-E/A-Modul, Hochgeschwindigkeits-Zähler, 2 Kanäle mit 6 Eingängen, 60 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXEHC0200
Anzahl der Funktionen - 6
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Zählen - Ja
Geeignet zum Wiegen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863910148
Sonepar Artikelnummer
121166846
Hersteller Artikelnummer
BMXEHC0200
Hersteller Typ
BMXEHC0200
Hersteller Artikel Nr.:
BMXEHC0200
Anzahl der Funktionen:
6
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Zählen:
Ja
Geeignet zum Wiegen:
Nein
Geeignet für Temperaturregelung:
Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für Druck-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Ja
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
Ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
Ja
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Ja
Geeignet für Bahnsteuerung:
Ja
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Ja
Geeignet für Einachs-Regelung:
Ja
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Ja
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
32 mm
Höhe:
103.76 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.140 kg


