SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-Kit, Länge 0,8m, für Modulträger-Erweiterung für Multirack-Konfiguration

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXXBE2005
Anzahl der Steckplätze - 8
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863999693
Sonepar Artikelnummer
121166909
Hersteller Artikelnummer
BMXXBE2005
Hersteller Typ
BMXXBE2005
Hersteller Artikel Nr.:
BMXXBE2005
Anzahl der Steckplätze:
8
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Ja
Eingangsspannung DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
103.7 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.634 kg


