Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-Klemme, 40-polig abnehmbare Schraubklemme, 1x 0,34-1 mm², robuste Ausführung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-Klemme, 40-polig abnehmbare Schraubklemme, 1x 0,34-1 mm², robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMXFTB4000H

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489549640

Sonepar Artikelnummer

121166858

Hersteller Artikelnummer

BMXFTB4000H

Hersteller Typ

BMXFTB4000H

Hersteller Artikel Nr.:

BMXFTB4000H

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.189 kg

Dieses Produkt ist Teil der Modicon X80 Reihe, einer gemeinsamen Plattform von Modulen für Modicon M580 und M340 Programmable Automation Controllers (PAC). Dieser abnehmbare Anschlussblock ist ein Zubehör für programmierbare Automatisierungssteuerungen. Es verfügt über 40-polige abnehmbare Käfigzugfederklemmen mit 1 x 0,34 mm² bis 1 mm² Querschnitt. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren.