SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-Modul für Modulträger-Erweiterung für Multirack-Konfiguration, robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXXBE1000H
Anzahl der Steckplätze - 0
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Nein
Fronteinbau möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864009728
Sonepar Artikelnummer
121166908
Hersteller Artikelnummer
BMXXBE1000H
Hersteller Typ
BMXXBE1000H
Hersteller Artikel Nr.:
BMXXBE1000H
Anzahl der Steckplätze:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Ja
Eingangsspannung DC:
3.3 .. 24 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom DC:
160 A
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
32 mm
Höhe:
103.7 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.180 kg


