SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon X80-Modulträger für redundante Netzteile, 10 Module, Ethernet & X-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMEXBP1002
Anzahl der Steckplätze - 10
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480911750
Sonepar Artikelnummer
121165865
Hersteller Artikelnummer
BMEXBP1002
Hersteller Typ
BMEXBP1002
Hersteller Artikel Nr.:
BMEXBP1002
Anzahl der Steckplätze:
10
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Ja
Eingangsspannung DC:
3.3 .. 24 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom DC:
164 A
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
504.5 mm
Höhe:
103.7 mm
Tiefe:
19 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.384 kg


