SCHNEIDER ELECTRIC - Modul. DLP-Verteilerrahmen 133 Module (18 mm) Isoliermat. f. PLA H1250xB500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLP133G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 500 mm
Höhe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773907
Sonepar Artikelnummer
121171320
Hersteller Artikelnummer
NSYDLP133G
Hersteller Typ
NSYDLP133G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLP133G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
135 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.164 kg


