SCHNEIDER ELECTRIC - Modul. DLP-Verteilerrahmen 165 Module (18 mm) Isoliermaterial für PLA H1000xB750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLP165G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 750 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422824
Sonepar Artikelnummer
121171322
Hersteller Artikelnummer
NSYDLP165G
Hersteller Typ
NSYDLP165G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLP165G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
750 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.460 kg


