SCHNEIDER ELECTRIC - Modul. DLP-Verteilerrahmen 171 Module (18 mm) Isoliermaterial für PLA H1500xB500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLP171G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 500 mm
Höhe - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773914
Sonepar Artikelnummer
121171323
Hersteller Artikelnummer
NSYDLP171G
Hersteller Typ
NSYDLP171G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLP171G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
135 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.900 kg


