SCHNEIDER ELECTRIC - Modul. DLP-Verteilerrahmen 198 Module (18 mm) Isoliermaterial für PLA H1000xB750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLP198G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 750 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773921
Sonepar Artikelnummer
121171324
Hersteller Artikelnummer
NSYDLP198G
Hersteller Typ
NSYDLP198G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLP198G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
750 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
135 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.000 kg


