SCHNEIDER ELECTRIC - Modul. DLP-Verteilerrahmen 231 Module (18 mm) Isoliermaterial für PLA H1250xB750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLP231G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 750 mm
Höhe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773938
Sonepar Artikelnummer
121171326
Hersteller Artikelnummer
NSYDLP231G
Hersteller Typ
NSYDLP231G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLP231G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
750 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
135 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.200 kg


