SCHNEIDER ELECTRIC - Modul. DLP-Verteilerrahmen 264 Module (18 mm) Isolationsmat. f. PLA H1500xB750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLP264G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 750 mm
Höhe - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422848
Sonepar Artikelnummer
121171327
Hersteller Artikelnummer
NSYDLP264G
Hersteller Typ
NSYDLP264G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLP264G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
750 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.406 kg


