SCHNEIDER ELECTRIC - Modul. DLP-Verteilerrahmen 95 Module (18 mm) Isoliermaterial für PLA H1000xB500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLP95G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - sonstige
Breite - 500 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485422817
Sonepar Artikelnummer
121171331
Hersteller Artikelnummer
NSYDLP95G
Hersteller Typ
NSYDLP95G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLP95G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.392 kg


