SCHNEIDER ELECTRIC - Modulare Konsole für Steuerpult Spacial SD Compact mit Rückwand, B400xT200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDC42
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 400 mm
Höhe - 483 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154485
Sonepar Artikelnummer
121171922
Hersteller Artikelnummer
NSYSDC42
Hersteller Typ
NSYSDC42
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDC42
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
400 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
11.780 kg


