SCHNEIDER ELECTRIC - Modulare Konsole für Steuerpult Spacial SD Compact mit Rückwand, B600xT200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDC62
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 483 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154508
Sonepar Artikelnummer
121171923
Hersteller Artikelnummer
NSYSDC62
Hersteller Typ
NSYSDC62
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDC62
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
15.766 kg


