SCHNEIDER ELECTRIC - Modularer Rahmen DLCR-Typ für SPACIAL WM Stahlgehäuse, 88 Module, H600xB500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLCR88
Höhe - 555 mm
Breite - 455 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162688
Sonepar Artikelnummer
121171316
Hersteller Artikelnummer
NSYDLCR88
Hersteller Typ
NSYDLCR88
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLCR88
Höhe:
555 mm
Breite:
455 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
22
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
110 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.000 kg


