Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Modulares Gehäuse 24m für 36x27PLS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modulares Gehäuse 24m für 36x27PLS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYDLS242

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 340 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480188473

Sonepar Artikelnummer

121256698

Hersteller Artikelnummer

NSYDLS242

Hersteller Typ

NSYDLS242

Hersteller Artikel Nr.:

NSYDLS242

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adaptersatz

Werkstoff:

Stahl

Breite:

250 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

90 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.942 kg

DLS-Chassis für PanelSeT PLS-Gehäuse. Das Chassis ist an der Vorderseite des Gehäuses mit Befestigungselementen und Halterungen zu befestigen. Die Breite beträgt 250mm. Die Höhe beträgt 340mm. Die Tiefe beträgt 90mm. Die Anzahl der 18-mm-Module beträgt 24 (1 Modul - 2 Stufen - 18 mm). Die Anzahl der horizontalen Reihen beträgt 2. Die Frontplatte besteht aus selbstlöschendem Material, während die Gehäusestruktur und die Schienen aus verzinktem Stahl gefertigt sind. Die Vorderseite hat eine graue Farbe (RAL 7032). Anzahl der Ausschnitte ist 2.