SCHNEIDER ELECTRIC - Modulares Gehäuse Typ DLCR für SPACIAL WM Stahlgehäuse, 64 Module, H 600 x B 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLCR64
Höhe - 555 mm
Breite - 355 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162671
Sonepar Artikelnummer
121171315
Hersteller Artikelnummer
NSYDLCR64
Hersteller Typ
NSYDLCR64
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLCR64
Höhe:
555 mm
Breite:
355 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
110 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.512 kg


