Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Modulträger mit Diode

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Modulträger mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RGE1275622

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529038801

Sonepar Artikelnummer

121172720

Hersteller Artikelnummer

RGE1275622

Hersteller Typ

RGE1275622

Hersteller Artikel Nr.:

RGE1275622

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Silber

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.030 kg

Bei Verwendung eines Portier Türsprechmoduls 18759 oder 18760. in Verbindung mit den Tastenmodulen 14751-14754, die ohne Diode ausgerüstet sind, muss der Modulträger des Türsprechmoduls durch den Modulträger mit Diode (RGE1275622) getauscht werden. Anschließend kann der grüne Busverbinder verwendet werden,um das Türsprechmodul (18760/18759) mit den Tastemodulen (14751-14754) zu verbindenxx Hinweis Bitte beachten Sie hierzu den Hinweistext im Kapitel Informationen, Kreuzverbinder. Lieferumfang incl. 1 Kreuzverbinder.