Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Molex RJ 45 Encoderadapterkabel, 1m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Molex RJ 45 Encoderadapterkabel, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3M8111R10

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480166785

Sonepar Artikelnummer

121173684

Hersteller Artikelnummer

VW3M8111R10

Hersteller Typ

VW3M8111R10

Hersteller Artikel Nr.:

VW3M8111R10

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

2

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.087 kg

Zubehör für Servoverstärker Lexium LXM32. Adapter zum Anschluss von Motor-Encoderkabel. Das Kabel wird beispielsweise als Ersatz für einen Wechsel des Servoverstärkers von LXM05 auf LXM32 verwendet. Ausgestattet ist es mit einem Molex-Steckverbinder 10polig und einem RJ45-Steckverbinder zum Anschluss an LXM32. Die Leitungslänge beträgt 1 m.