Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 115/230V 1phasig, 10A, 30Apk, 1,6kW, erweiterbar

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motion Servoverstärker, Lexium 32 Sercos, 115/230V 1phasig, 10A, 30Apk, 1,6kW, erweiterbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LXM32SD30M2

  • Netzspannung - 115 .. 230 V

  • Eingangsphasenzahl - 1

  • Max. Ausgangsfrequenz - 8 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480694776

Sonepar Artikelnummer

121170129

Hersteller Artikelnummer

LXM32SD30M2

Hersteller Typ

LXM32SD30M2

Hersteller Artikel Nr.:

LXM32SD30M2

Netzspannung:

115 .. 230 V

Eingangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsfrequenz:

8 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

10 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.6 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.6 kW

Schutzart (IP):

sonstige

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

1

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit Bedienelement:

Nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Nein

Bremschopper integriert:

Nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

sonstige

Höhe:

270 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

237 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.100 kg

Servoverstärker LXM32 der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Dieser einkanalige Servoverstärker wurde konzipiert, um die Leistungsfähigkeit der Maschine durch eine optimierte Motorregelung zu verbessern und durch sein kompaktes Design in Buch-Bauform die Installation zu vereinfachen. Diese Baureihe Sercos beinhaltet die Feldbusanbindung an Motion Controller via Sercos III-Netzwerke und zeichnet sich durch die 2 Erweiterungseinschübe für wählbare Geber- und Sicherheitsmodule aus. Betriebsarten wie Referenzierung, Manuellfahrt, Drehzahl-, Positions- und Stromregelung sind vorhanden. Als Sicherheitsfunktion ist STO integriert und weitere Funktionen können über die optionale eSM-Karte bereitgestellt werden. Die Versorgung erfolgt durch einphasigen Anschluss an Netze mit 100-120/200-240 VAC. Ein EMV-Netzfilter der Stufe C3 ist eingebaut. Für die Ansteuerung eines Servomotors steht ein Dauerstrom von 10 A und ein Spitzenstrom bis 30 A zur Verfügung, was einer Leistung bis zu 1,6 W bedeutet (spannungsabhängig). In Verbindung mit den Servomotoren der Reihen BSH und BMH ist ein optimaler Betrieb des Motion Servoreglers gegeben. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt.