Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motordrossel, 48A, für Frequenzumrichter

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motordrossel, 48A, für Frequenzumrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A5102

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118065901

Sonepar Artikelnummer

120246616

Hersteller Artikelnummer

VW3A5102

Hersteller Typ

VW3A5102

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A5102

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

5.979 kg

Diese Motordrossel ist eine Option für Frequenzumrichter der Reihe Altivar 61 / Altivar 71. Sein Nennstrom ist gleich 48A. Er wird als Ausgangsfilter (zwischen Umrichterausgang und Motor) verwendet und ermöglicht den Betrieb Ihres Frequenzumrichters mit Motorkabeln, die länger als die maximal zulässigen Längen sind. Die Schutzart ist IP00. Er wiegt 8 kg. Es wird verwendet, um Überspannungen an den Motorklemmen zu begrenzen, Störungen zu filtern und den Erdschlussstrom des Motors zu reduzieren.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie