SCHNEIDER ELECTRIC - Motorkabel für Lexium BCH2-Servomotor an LXM28, 4x1,3mm² geschirmt, ohne Bremse, MIL-Stecker, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M5D2AR50
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²
Länge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480735707
Sonepar Artikelnummer
121414655
Hersteller Artikelnummer
VW3M5D2AR50
Hersteller Typ
VW3M5D2AR50
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M5D2AR50
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1.3 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 80 °C
Nennspannung:
200 .. 600 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.911 kg


