SCHNEIDER ELECTRIC - Motorkabel für Lexium Servomotor BMH, 4x2,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M5102R200
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 6
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119207386
Sonepar Artikelnummer
121173642
Hersteller Artikelnummer
VW3M5102R200
Hersteller Typ
VW3M5102R200
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M5102R200
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
6
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
20 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 80 °C
Nennspannung:
200 .. 600 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
6.300 kg


