SCHNEIDER ELECTRIC - Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 7m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M5101R70
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 7 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118362895
Sonepar Artikelnummer
121173638
Hersteller Artikelnummer
VW3M5101R70
Hersteller Typ
VW3M5101R70
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M5101R70
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
7 m
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
sonstige
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 80 °C
Nennspannung:
200 .. 600 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.666 kg


