SCHNEIDER ELECTRIC - Motorkabel für Lexium Servomotor BSH, 4x1mm² + 2x0,75mm², yTec, offenes Ende, 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M5100R150
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485460109
Sonepar Artikelnummer
121173626
Hersteller Artikelnummer
VW3M5100R150
Hersteller Typ
VW3M5100R150
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M5100R150
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
15 m
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 80 °C
Nennspannung:
200 .. 600 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.182 kg


