SCHNEIDER ELECTRIC - Motorleistungsschalter GV2-ME - 1.6-2.5 A - 3 3d - therm./magnet. Auslöseeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2ME07AE11TQ
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 33.5 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110823158
Sonepar Artikelnummer
120638569
Hersteller Artikelnummer
GV2ME07AE11TQ
Hersteller Typ
GV2ME07AE11TQ
Hersteller Artikel Nr.:
GV2ME07AE11TQ
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6 .. 2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
33.5 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Verlustleistung:
2.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78.2 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.269 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


