SCHNEIDER ELECTRIC - Motorleistungsschalter GV2-ME - 6-10 A - 3 3d - therm./magnet. Auslöseeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2ME14AE11TQ
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 138 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110823363
Sonepar Artikelnummer
120638590
Hersteller Artikelnummer
GV2ME14AE11TQ
Hersteller Typ
GV2ME14AE11TQ
Hersteller Artikel Nr.:
GV2ME14AE11TQ
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6 .. 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
138 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Verlustleistung:
2.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
89 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78.2 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.288 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


