Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorlüfter 156m³/h 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorlüfter 156m³/h 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCVF156M230

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 156 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151460

Sonepar Artikelnummer

121171282

Hersteller Artikelnummer

NSYCVF156M230

Hersteller Typ

NSYCVF156M230

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCVF156M230

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

156 m³/h

Schutzart (IP):

IP00

Farbe:

schwarz

Breite:

120 mm

Höhe:

120 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Bemessungsleistung:

17 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

47 dB(A)

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

RAL-Nummer:

9005

Tiefe:

38 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.510 kg

ClimaSys CV Axial-Motorlüfter. 230V 50Hz oder 60Hz. 15 W 50 Hz, 17 W 60 Hz. Freier Durchfluss von 156 m3/h. Ausschnittmaße von Durchmesser 114 mm.