SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, 0,63-1A, 1S+1Ö, Klassse 10, kein Differenzialschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LR3D05
Einstellbarer Strombereich - 0.63 .. 1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110346916
Sonepar Artikelnummer
121169519
Hersteller Artikelnummer
LR3D05
Hersteller Typ
LR3D05
Hersteller Artikel Nr.:
LR3D05
Einstellbarer Strombereich:
0.63 .. 1 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.138 kg


