Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, 23...32A, 1S+1Ö, Klasse 20, Ringkabelschuhanschluss

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, 23...32A, 1S+1Ö, Klasse 20, Ringkabelschuhanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LRD32L

  • Einstellbarer Strombereich - 23 .. 32 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480609633

Sonepar Artikelnummer

121169583

Hersteller Artikelnummer

LRD32L

Hersteller Typ

LRD32L

Hersteller Artikel Nr.:

LRD32L

Einstellbarer Strombereich:

23 .. 32 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

Klasse 20

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Reset-Funktion Taster:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.144 kg

Motorschutzrelais, 23.32A, 1S+1Ö, Klasse 20, Ringkabelschuhanschluss - LRD32L