Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, 48-65A, 1S+1Ö, Klasse 10A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, 48-65A, 1S+1Ö, Klasse 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LRD3359

  • Einstellbarer Strombereich - 48 .. 65 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110519976

Sonepar Artikelnummer

120407055

Hersteller Artikelnummer

LRD3359

Hersteller Typ

LRD3359

Hersteller Artikel Nr.:

LRD3359

Einstellbarer Strombereich:

48 .. 65 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Reset-Funktion Taster:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.490 kg

Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind mit verschiedenen Klemmenvarianten erhältlich. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie