Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, 55-70A, 1S+1Ö, Klasse 20A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, 55-70A, 1S+1Ö, Klasse 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LR2D3561

  • Einstellbarer Strombereich - 55 .. 70 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110229127

Sonepar Artikelnummer

120312267

Hersteller Artikelnummer

LR2D3561

Hersteller Typ

LR2D3561

Hersteller Artikel Nr.:

LR2D3561

Einstellbarer Strombereich:

55 .. 70 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

Klasse 20

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Reset-Funktion Taster:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.520 kg

Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind mit verschiedenen Klemmenvarianten erhältlich. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie