SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, 60-100A, 1S+1Ö, Klasse 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LR9D5367
Einstellbarer Strombereich - 60 .. 100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110113099
Sonepar Artikelnummer
120407054
Hersteller Artikelnummer
LR9D5367
Hersteller Typ
LR9D5367
Hersteller Artikel Nr.:
LR9D5367
Einstellbarer Strombereich:
60 .. 100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.934 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


