Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais 62-80A CL 10A RING

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais 62-80A CL 10A RING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LRD3806

  • Einstellbarer Strombereich - 62 .. 80 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481312006

Sonepar Artikelnummer

121169595

Hersteller Artikelnummer

LRD3806

Hersteller Typ

LRD3806

Hersteller Artikel Nr.:

LRD3806

Einstellbarer Strombereich:

62 .. 80 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Reset-Funktion Taster:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.362 kg

Motorschutzrelais - Thermische Überlastrelais mit Differentialschutz - TeSys LRD. 3-phasig, Nennstrom 62 - 80A, class 10A für eine Motorleistung bis 45kW bei 400V. Normkonform zu ATEX D 94/9/CE, EN/IEC 60947-4-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 60947-4-1 und zertifizeirt nach ATEX INERIS, CCC, EAC. Eigenschaften wie unverlierbarer Kabelschuhanschluss, optimierten Baubreite von nur 55mm und manuell -automatische Rücksetzung. Für höchste Anforderungen im Bereich des Überlastschutzes. Verwendbar für Motoren aller Energieeffizienz Klassen IE0 - IE4 bis 14 fachem Nennstrom. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter.