Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, elektronisch, 0,3-1,5A, 1S+1Ö, 24VAC/DC, Schraubanschluss

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, elektronisch, 0,3-1,5A, 1S+1Ö, 24VAC/DC, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LR97D015B

  • Montageart - Direktanbau

  • Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110575774

Sonepar Artikelnummer

121169546

Hersteller Artikelnummer

LR97D015B

Hersteller Typ

LR97D015B

Hersteller Artikel Nr.:

LR97D015B

Montageart:

Direktanbau

Einstellbarer Strombereich:

0.3 .. 1.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Auslöseklasse:

einstellbar

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Reset-Funktion Eingang:

Ja

Reset-Funktion Taster:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

64.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.178 kg

Elektronische Überstrom -Schutzrelais 0,3 -38 A. Dank seiner einfachen Einstellungs - und Signalfeatures bietet das elektronische Überstromrelais oder Überdrehschutzrelais optimalen Schutz für Ihre Maschine. Durch seine Kompaktheit (45 mm Breite) lässt es sich einfach in die Motorstarterfunktionen integrieren.