SCHNEIDER ELECTRIC - Motorschutzrelais, elektronisch, 0,3-1,5A, 200-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LR97D015M7
Montageart - Direktanbau
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 1.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110575804
Sonepar Artikelnummer
121169547
Hersteller Artikelnummer
LR97D015M7
Hersteller Typ
LR97D015M7
Hersteller Artikel Nr.:
LR97D015M7
Montageart:
Direktanbau
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 1.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Reset-Funktion Taster:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
64.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.172 kg


